適合配線接続断面 AWG、最小:AWG 26、電位数:1
その他設置アドバイス:レール
幅(mm)3.5
高さ(mm)67.5
奥行(mm)34.5(DIN レールを含む)
深さ(mm)33.5
対応N 関数:いいえ、PE 接続:はい、PE 関数:はい、PEN 関数:いいえ、エンドカバープレートの要求:はい、レベルごとのクランプポイント数:4、導体接続断面積 AWG、最大.:AWG 14、層ごとの電位数:1、標準:IEC 60947-7-2
正味質量(g)8.6
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)連続:-60