サンプル画像

Push-in式 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質Wemid 適合配線接続断面 AWG、最小:AWG 26、電位数:1 ダークベージュ、操作要素:橙色 注文コード09675210 品番1552690000 A4C 1.5
参考基準価格(税別)¥183 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は材質・適合・色など9種類から選べます 他の種類を見る
適合配線接続断面 AWG、最小:AWG 26、電位数:1 その他UL 94 可燃性等級:V-0、設置アドバイス:レール 材質Wemid 幅(mm)3.5 ダークベージュ、操作要素:橙色 高さ(mm)67.5 奥行(mm)34(DIN レールを含む) 深さ(mm)33.5 対応N 関数:いいえ、PE 接続:いいえ、PE 関数:いいえ、PEN 関数:いいえ、エンドカバープレートの要求:はい、レベルごとのクランプポイント数:4、内部で交差接続されたレベル:いいえ、導体接続断面積 AWG、最大.:AWG 14、層ごとの電位数:1、標準:IEC 60947-7-1 正味質量(g)5.57 適合レールTS 35 保管温度(℃)-25 ...55 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数1 最大動作温度(℃)連続:130 最小動作温度(℃)連続:-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする