サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電子部品(オンボード)
ワイドミュラーの 機構部品(電子部品)
ワイドミュラーの 基板用コネクタ
テンションクランプ式 Zシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
09675465
品番
1527590000 ZQV 2.5N/4
参考基準価格(税別)
¥341
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
UL 94 可燃性等級:V-0
材質
Wemid
幅(mm)
18.1
色
橙色
高さ(mm)
2.8
ピッチ(mm)
5.1
極数
4
奥行(mm)
24.6
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
24
深さ(mm)
24.7
正味質量(g)
2.26
保管温度(℃)
-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
連続:130
最小動作温度(℃)
連続:-60