MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの スマホ用カードケース
SKINARMA スキンアマ グリップスタンド一体型カードホルダー SPUNK 薄型 軽量 取り出し簡単 アイボリー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09675727
品番
MIRAGE-SPKBGE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
グリップスタンド一体型の薄くて軽いカードホルダー/磁気による取り付けで安全/縦向き、横向き可能なスタンド機能/カード収納可能(2枚)/カードの取り出しが簡単なプッシュレバー内蔵
材質
PC+PU+ステンレス
色
アイボリー
質量(g)
59(本体)/95(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W65xH95xD8(本体)/W97xH173xD15(パッケージ込)
端末
スマートフォン