※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インナーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番適合製品:YB-512440 IEX-4820B□ 注文コード09676007 品番IEX-BAG-F
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は型番など5種類から選べます 他の種類を見る

エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバック

適合機種(トランクケース)YB-512440 IEX-4820B□ 幅(mm)475 外装処理:ブラック 高さ(mm)160 奥行(mm)365 型番適合製品:YB-512440 IEX-4820B□ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×160×365 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする