※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インナーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番適合製品:YB-472237 IEX-4412B□ 注文コード09676041 品番IEX-BAG-PC44
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は型番など5種類から選べます 他の種類を見る

エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバック

適合機種(トランクケース)YB-472237 IEX-4412B□ 幅(mm)450 質量(kg)1.2 外装処理:ブラック 高さ(mm)55 奥行(mm)345 型番適合製品:YB-472237 IEX-4412B□ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×55×345 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする