※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
インターフェイスターミナルベース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×63×153
注文コード
09676156
品番
VTMO-BSS-WM
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ディスプレイユニット
VTMシリーズ
材質
ABS
幅(mm)
153
質量(kg)
0.228
色
オフホワイト
高さ(mm)
63
奥行(mm)
153
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
153×63×153
RoHS指令(10物質対応)
対応