※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
インターフェイスターミナルディスプレイユニット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09676741
品番
VTM-084DFA-WM
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケース
用途
周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
材質
ABS・アルミ
幅(mm)
225
質量(kg)
0.346
色
オフホワイト
高さ(mm)
25.5
奥行(mm)
165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×25.5×165
RoHS指令(10物質対応)
対応