※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
インターフェイスターミナルディスプレイユニット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09676838
品番
VTS-064DFG-WM
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
用途
周辺機器およびインターフェース機器、オフィスアプリケーション、通信技術、安全工学、生体認証、医療および研究技術、健康管理、IoT/インダストリアルIoT、ゲートウェイ、オートメーション、測定/規制/制御等
材質
ABS・ガラス
幅(mm)
190
質量(kg)
0.365
色
オフホワイト
高さ(mm)
28.7
奥行(mm)
135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×28.7×135
RoHS指令(10物質対応)
対応