OKV-8733119L02 アセンブリーキット(平面タイプ) OKW 09676996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKV-8733119L02 アセンブリーキット(平面タイプ) OKW 09676996
OKV-8733119L02 アセンブリーキット(平面タイプ) OKW 09676996

アセンブリーキット(平面タイプ)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09676996品番OKV-8733119L02
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

スターノブOKVシリーズ専用のアセンブリーキット(平面タイプ)

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)54ブラック質量(g)25奥行(mm)54直径(Φ)33主要材質強化ポリアミド6LED照明:LEDバックライト(RGB)付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはアセンブリーキット(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体とキャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする