※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの 電子部品(オンボード)
OKWの 能動部品
OKWの 集積回路(IC)
アセンブリーキット(ツマミタイプ)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09677021
品番
OKV-8733201L02
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スターノブOKVシリーズ専用のアセンブリーキット(ツマミタイプ)
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
幅(mm)
38
色
ダイヤモンド(透明)
質量(g)
17
奥行(mm)
38
直径(Φ)
33
主要材質
強化ポリアミド6・ポリカーボネート(透明)
LED
照明:LEDバックライト(RGB)付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはアセンブリーキット(平面タイプ)のみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体とキャップの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。