ソルダリングコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09677202 品番PX601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×48×31 消費電力(W)85 トラスコ品番337-2111 質量(g)75 電力(W)100 コード長さ(m)1.2(こて部〜ステーション間) 本体質量(g)75(コード除く) 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターセラミック 温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC) リーク電圧(mV)0.1以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除く) こて部質量(g)41 アース抵抗0.3 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 温度設定範囲(℃)250〜450 アズワン品番6-5004-01 こて部電圧/100V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09677202 PX601 19039496 PX-580 ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業) ミニステーションはんだこて PX-580 goot(太洋電機産業) 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする