ソルダリングコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09677211 品番PX601AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×48×31 消費電力(W)85 トラスコ品番828-3492 質量(g)75 電力(W)100 コード長さ(m)1.2(こて部〜ステーション間) 本体質量(g)75(コード除く) 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターセラミック 温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC) リーク電圧(mV)0.1以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除く) こて部質量(g)41 アース抵抗0.3 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 温度設定範囲(℃)250〜450 こて部電圧/100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする