※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
アートケース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09677231
品番
VKA-110HL-BM
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
他に無い形状の電子機器用プラスチックケース
用途
屋内用の電子・電機機器のケース、建物管理用の信号中継・受信端末、医療用、コンピュータ周辺機器、建物保安装置等
材質
ABS
形状
丸型平面型
幅(mm)
110
色
ブラック
高さ(mm)
38
質量(g)
45
奥行(mm)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×38×110
RoHS指令(10物質対応)
対応