※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
イージーテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09677337
品番
OFA-1231F-WM
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付のIIoTを見据えた設計の電子機器用プラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
62.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
31
質量(g)
70
奥行(mm)
121
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.2×31×121
RoHS指令(10物質対応)
対応