FKK1850S ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 09678602 FKK1850S ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 09678602 FKK1850S ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 09678602

ターピー 粉塵吸着クロス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 イエロー 注文コード09678602 品番FKK1850S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。

イエロー 長さ(m)50 用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。 トラスコ品番306-0446 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.11 規格1.8m×50m 伸度(%)縦19×横15 質量(g/m2)77 引裂強度(N)縦90×横80 引張強度(N/50mm)縦310×横290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09678602
2024-03-12
用途:
内装工事

粉塵がちゃんと吸着していました。到着も早いので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする