車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)300
許容荷重(daN)294
取付座(mm)130×75
取付ピッチ(mm)105
材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状固定車
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)38
金具ダクタイル製固定金具
取付ピッチ(mm)(P1×P2)105
ボス幅B(mm)53
ロックなし
車輪径D(Φmm)130
取付高H1(mm)170
取付穴径d2(mm)12
取付座T1×T2(mm)130×75
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪