車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)530
許容荷重(daN)519
取付座(mm)180×88
取付ピッチ(mm)150×30
材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入)
形状固定車
質量(kg)4.8
車輪幅(mm)42
金具ダクタイル製固定金具
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×30
ボス幅B(mm)60
車輪径D(Φmm)200
取付高H1(mm)250
取付穴径d2(mm)12
取付座T1×T2(mm)180×88
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪