ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 注文コード09678925 品番MPV-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はプレス製よりはるかに良くスムーズな旋回と静かな走行が得られる。
鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
旋回部の凹凸により、水、ゴミが入りにくい。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)675 許容荷重(daN)662 取付座(mm)205×98 取付ピッチ(mm)175×40 材質イモノ製ホイルウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状固定車 質量(kg)7.8 車輪幅(mm)48 金具ダクタイル製固定金具 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)175×40 ボス幅B(mm)66 車輪径D(Φmm)250 取付高H1(mm)300 取付穴径d2(mm)12 取付座T1×T2(mm)205×98 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする