ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09679101 品番 SMCBV-150
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

鋳物の1.8倍の強度があり、丈夫で長持ちする。
荷重分布が良く、衝撃にも強い。
保全、メンテナンスに気を使わなくてよく、ランニングコストが安い。
旋回部のガタ、ゆるみが殆どなく、旋回性能はブレス製より良くスムーズな旋回と静かな走行が得られます。
鋳物の1.36倍の強度があり、丈夫で長持ちします。
荷重分布が良く、衝撃にも強いです。旋回部の凹凸により、水・ゴミが入りにくいです。
保全・メンテナンスに気を遣わなくて良く、ランニングコストが安いです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)650 許容荷重(daN)637 取付座(mm)145×80 取付ピッチ(mm)120×30 材質エムシーナイロン車輪(ボールベアリング入り) 形状固定車 質量(kg)2.5 車輪幅(mm)52 金具ダクタイル製固定金具 ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×30 ボス幅B(mm)57 車輪径D(Φmm)150 取付高H1(mm)195 取付穴径d2(mm)10 取付座T1×T2(mm)145×80 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする