曜日別特売
PWS-SP150A スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWS-SP150A スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679311
PWS-SP150A スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679311

スプリングキャスター 自在車

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)145
取付高H1(mm)200
内容量1個注文コード09679311品番PWS-SP150A
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途
手押・牽引兼用
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)145取付座(mm)126×126取付ピッチ(mm)100×100材質(車輪)ウレタン(コマーシャルベアリング入)材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車車輪幅(mm)38金具プレス製自在金具ストッパーなし偏心E(mm)48車輪径D(Φmm)150取付高H1(mm)200取付穴径d2(mm)11最大縮み高さH2(mm)182最大クッション量S(mm)18特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09679311
2015-02-11
用途: 配膳車の修理

なかなか良い商品を扱ってくれて、ありがとうございます。納期は、時間が掛かったのですが(約1月)、どこでも扱っている商品でないので大変助かりました。また、商品が必要なときは、ぜひ、取り寄せたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする