※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWS-SP200A スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679327 PWS-SP200A スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679327

スプリングキャスター 自在車

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09679327 品番 PWS-SP200A
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)190 取付座(mm)144×144 取付ピッチ(mm)120×120 材質(車輪)ウレタン(コマーシャルベアリング入) 用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状自在車 車輪幅(mm)42 金具プレス製自在金具 ストッパーなし 偏心E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 取付高H1(mm)260 取付穴径d2(mm)11 最大縮み高さH2(mm)240 最大クッション量S(mm)20 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09679311
2015-02-11
用途:
配膳車の修理

なかなか良い商品を扱ってくれて、ありがとうございます。納期は、時間が掛かったのですが(約1月)、どこでも扱っている商品でないので大変助かりました。また、商品が必要なときは、ぜひ、取り寄せたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする