PWK-SP100A スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWK-SP100A スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679336
PWK-SP100A スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679336

スプリングキャスター 固定車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
取付高H1(mm)145
許容荷重(daN)75
車輪幅(mm)
内容量1個注文コード09679336品番PWK-SP100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途
手押・牽引兼用
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)75取付座(mm)100×65取付ピッチ(mm)80×45材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状固定車金具プレス製固定金具偏心E(mm)35ロックなし取付高H1(mm)145取付穴径d2(mm)9最大縮み高さH2(mm)132最大クッション量S(mm)13特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする