※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWK-SP200A スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679354 PWK-SP200A スプリングキャスター 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679354

スプリングキャスター 固定車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09679354 品番 PWK-SP200A
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)190 取付座(mm)180×110 取付ピッチ(mm)140×50 用途手押・牽引兼用 材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入) 形状固定車 質量(kg)4.7 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)42 金具プレス製固定金具 ストッパーなし 偏心E(mm)58 取付座厚さt(mm)4.5 取付高H1(mm)260 取付穴径d2(mm)11 最大縮み高さH2(mm)240 最大クッション量S(mm)20 特性静音、衝撃吸収 最大荷重(kg)190 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする