曜日別特売
PWSS-SP100A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWSS-SP100A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679363
PWSS-SP100A スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679363

スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09679363品番PWSS-SP100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100

スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。

用途手押・牽引兼用車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)75許容荷重(daN)74取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)71×71材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71偏心E(mm)35ロック回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100取付高H1(mm)145取付穴径d2(mm)9取付座T1×T2(mm)102×102最大縮み高さH2(mm)132最大クッション量S(mm)13特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする