中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
グレーチング CU(並目)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09679512
品番
CU25-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用荷重/総質量6000kgまでの車輌通行が可能。車種例:2t車、3t車など
クロスバー/ピッチ(mm)/あり/100
長さ(mm)
製品長さA/240
溝幅(mm)
180
ピッチ
並目
材質
スチール
寸法(mm)
995(b)×170(w)×25(h)
高さ(mm)
ベアリングバー/25
用途
グレーチング
タイプ
一般タイプ
ピッチ(mm)
ベアリングバー/30
表面処理
溶融亜鉛めっき
質量(kg/枚)
10.6
アングル寸法(mm)
L40×40×5
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。