グレーチング CU(並目)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09679564 品番CU25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
適用荷重/総質量6000kgまでの車輌通行が可能。車種例:2t車、3t車など
クロスバー/ピッチ(mm)/あり/100
長さ(mm)製品長さA/260 溝幅(mm)200 ピッチ並目 材質スチール 寸法(mm)995(b)×190(w)×25(h) 高さ(mm)ベアリングバー/25 用途グレーチング タイプ一般タイプ ピッチ(mm)ベアリングバー/30 表面処理溶融亜鉛めっき 質量(kg/枚)11.1 アングル寸法(mm)L40×40×5
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09679564 CU25-20 09679521 CU25-20 グレーチング CU(並目) 中部コーポレーション グレーチング CU(並目) 中部コーポレーション 1枚 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-29
用途:
車庫の入り口に使っています。
その他業種

リピートで購入しました。物も一緒なんで安心です。また機会がありましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする