中部コーポレーション
中部コーポレーションの グレーチング・排水設備商品
中部コーポレーションの グレーチング
グレーチング CU(並目)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09679573
品番
CU-P19-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用荷重/5.0KN/m2までの荷重に適用。
クロスバー/ピッチ(mm)/あり/50
長さ(mm)
製品長さA/165
溝幅(mm)
120
ピッチ
並目
材質
スチール
寸法(mm)
993(b)×111(w)×19(h)
高さ(mm)
ベアリングバー/19
用途
グレーチング
タイプ
歩道用
ピッチ(mm)
ベアリングバー/30
表面処理
溶融亜鉛めっき
質量(kg/枚)
4.7
アングル寸法(mm)
L30×30×3
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。