発電機

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09679686 品番EF-23H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。

定格電圧(V)交流/100 定格周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)交流/23 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 連続運転時間(h)7.5 エンジン形式4サイクルエンジンオイル 騒音レベル(dB(A))67(7m) 定格出力(kVA)2.3 エンジンオイル容量(mL)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用地域の周波数をご確認の上、お選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:642

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09679686
2020-04-23
用途:
催事の出店時、冷凍庫可動の為に使用

音もうるさく、重いので、家庭用ではないです。しかし、しっかり仕事してくれます。
「使用後にガソリンを入れっぱしだと、長期間放置した後に再稼働させようとしても、稼働してくれない」ということをガソリンスタンドで聞いたので、1か月に一回、必ず試運転をさせています。(都度ガソリンを抜くというのも面倒ですので)
そういった、面倒さもありますので、注意が必要です。
※震災の時など、いざ使おうと思っても、各自治体で眠っていた発電機が稼働しなかった、ということが往々にしてあったようです。

13人が参考にしています
対象商品:
09679686
2019-10-13
用途:
災害時に活用
製造業

本体が41kgとかなり重いですね。滅多に使うことないので有事の備えには良いかな。出力も2000W超えなので冷蔵庫3台は余裕ですね。

10人が参考にしています
対象商品:
09679677
2017-07-12
用途:
外での電動工具の使用
その他業種

使いやすさ、出力等は満足だが、思ったより重く移動が大変。

6人が参考にしています
対象商品:
09679686
2014-02-18
用途:
工事用簡易発電

エンジンの始動もスムーズで、思ったより騒音も少なく感じた

4人が参考にしています
対象商品:
09679677
2011-09-29
用途:
電動工具の電源
照明
株式会社吾妻建宅 様

欲を言えばあと10k軽量化できたら素晴しいと思います。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
連続使用は何時間まで可能ですか?
回答:
定格運転で約8時間です。
9人が参考にしています
2011-12-04

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする