田のスズメ除けに防鳥網を張っている。本体まだ使える
が張糸が劣化した。しかし張糸だけの注文は受けてもら
えない。モノタロウですらそう。
インターネットであちこち探して、ナイロンテグスにた
どり着いた。張糸としてはやや細い?(0.85mm)が、
じゅうぶん役に立つ。何より有り難いのは最初から巻い
てあることだ。防鳥網付属の張糸は巻いてねじってある
だけ。イヤな癖がついている。いっぺん板片に巻きつけ
替える作業が不可欠、うっかりすると、コンガラカって
収拾つかなくなる、最悪のばあい使用不能だ。腹立つん
だなア、張糸のスペアは無いんだから。
防鳥網は数年保つが、張糸は1,2年で劣化してしまう。
どうして業者は気づかないのだろう?
ついでにお願いする!張糸だけは最初から糸巻きに巻いて
出荷してほしい。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。
スイカ、トマト等夏野菜が美味しい時期になってきますが、丁度熟れ時にカラス他野鳥類対策として利用、網を張るのが一番いいんですが、時間と手間がかかります
透明な糸みたいなものが効果があると何かの話のなかで聞きました
そこで貴社のナイロンテングスを使用してみたところ近寄らない感じです
20cm間隔ぐらいで使用しています、簡単で値段も手頃だと思います