4500k D2R/D2S HIDバルブ(ヘッドライト交換用) モノタロウ 09680063

4500k D2R/D2S HIDバルブ(ヘッドライト交換用) モノタロウ 09680063 4500k D2R/D2S HIDバルブ(ヘッドライト交換用) モノタロウ 09680063

HIDバルブ(ヘッドライト交換用)

(24件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード09680063 品番4500k D2R/D2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。

タイプD2C(D2R/D2S共通) 色温度(K)4500 定格電力(W)35 適合12V車 仕様・用途車検対応 用途HID装着車専用の交換用バルブ
関連資料:装着時方法(1.5MB)
注意
※交換作業は整備工場、板金工場で取り付けをご依頼ください。
※バルブシェードは付属しておりません。
※トヨタ・ダイハツ車の純正HID水銀レスバルブには適合しません、1〜2分で切れてしまいます。この車種にはD4CのHID水銀レスバルブをご使用下さい。
※D2C適合製で取付点灯時光が点滅する場合が有ります、これは接点不良が考えられます、接点不良対応グリスで処理して頂き再度取り付けて下さい。
※ハイブリット車の一部車種には安定しない場合がございます。
※24V車にはご使用いただけません。
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
※不具合の原因と対策

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09680063 4500k D2R/D2S 09286192 4500k-D2R 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 1個 2,998 税込3,298 共用タイプから専用タイプの口金に変更しました。
09680063 4500k D2R/D2S 09286208 4500k-D2S 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ 1個 2,998 税込3,298 共用タイプから専用タイプの口金に変更しました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09680072
2017-08-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

対象商品:
09680063
2015-01-30
用途:
自動車整備業

数年前から購入しています。
値段と耐久性、安物にありがちな使用中の破裂など一切無く安心して使用してました。しかし、4500kが在庫限りということで非常に残念です。
お客様の中には純正の色温度じゃないとダメと言われる方が多いので出来れば継続販売してほしいのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
09680072
2015-03-27
用途:
交換用

2000円程度の中華バルブで不具合が多く、こちらを使ってみました。今のところ純正品と遜色ないと思います。あとは寿命までどのくらい使えるかですね。

対象商品:
09680072
2015-07-24
用途:
交換用

問題なく交換ができました。部品単価が高いので、安くても標準的な性能を持った商品があればまた購入したいと思います。

対象商品:
11070674
2014-05-17
用途:
純正から交換
片倉建鉄株式会社 様 (建設業・工事業)

E52 エルグランドに装着しました。
HIDバルブ(ヘッドライト交換用)¥3,380-の方は点灯しなかった為(不良品・相性?)
今回、こちらのバルブを購入しました。
装着後、約1週間毎日、点灯してますが今のところ問題はありません。
エルグランドはタイヤを外してフェンダーライナーをはくらないとバルブ交換が
できない為、切れないことを祈ります。
6500kを購入しましたがこれが6500kの白さっていう感じの色です。

1人が参考にしています
対象商品:
09680072
2014-06-14
用途:

価格・明るさ・色は問題ないが、カットラインがきれいに出ないのが残念。

対象商品:
11070674
2013-08-06
用途:
オデッセイRA6に使用

色は丁度見やすいぐらいの白色で、明るさも満足しています。どれくらいもつのかが心配ですが、様子を見て良ければ継続購入したいです。

対象商品:
09680072
2013-07-23
用途:
ヘッドライトバルブ交換

問題なく点灯しました。どれくらい持つかによって継続購入するか決めたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする