扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の エアー式
マジックカット用噴射管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09681052
品番
FN-Z50
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
繰返し曲げ直しができます。
液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
タイプ
蛇腹管製
適合
EM1CMZ40
トラスコ品番
810-5159
種別
噴射管
質量(g)
175
長さ(cm)
50
外径(Φmm)
8.7