出力(kW)0.09電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比15周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.26出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1300出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)6.17[0.63]/6.17[0.63]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]実減速比1/15.38