小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード09697075品番HFMN-18L-120-T60W
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
出力(kW)0.06電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比120周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.17出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1300出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)31.4[3.2]/31.4[3.2]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]実減速比1/123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする