商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09697538品番HFMN-18T-120-T90T
参考基準価格(税別)¥61,120販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
出力(kW)0.09電源三相電圧(V)200/200/220減速比120周波数(Hz)50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.51出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)47[4.8]/47[4.8]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]実減速比1/123