商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09698755品番HFMN-18R-40-S60K
参考基準価格(税別)¥53,390販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
出力(kW)0.06電源単相電圧(V)100/100減速比40周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)15定格電流(A)0.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])37.5/45RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)10.8[1.1]/10.8[1.1]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])784[80]実減速比1/41