商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09698798品番HLMN-18T-60-S90T
参考基準価格(税別)¥58,320販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
出力(kW)0.09電源単相電圧(V)100/100減速比60周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)20定格電流(A)1.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)24.5[2.5]/24.5[2.5]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1180[120]実減速比1/61.5