商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09699069品番HLW-18T-60-S40
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
出力(kW)0.04電源単相電圧(V)100/100減速比60周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸(ステンレス鋼)取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境防水回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30安全率1.0種類ギアモータコンデンサ容量(μF)10定格電流(A)0.61出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)10.8[1.1]/10.8[1.1]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])882[90]実減速比1/61.5