商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09701135品番HLP-18L-25-S40C
参考基準価格(税別)¥35,580販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
出力(kW)0.04電源単相電圧(V)100/100減速比25周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72安全率1.0種類スピードコントロールギアモータコンデンサ容量(μF)12最大電流(A)0.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])60/72RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.41[0.45]/4.41[0.45]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])588[60]実減速比1/25.63