商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09701257品番HLM-18R-10-S90W
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
出力(kW)0.09電源単相電圧(V)200/200減速比10周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)5定格電流(A)0.65出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)4.12[0.42]/4.12[0.42]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])441[45]実減速比1/10.25