商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09701817品番HLM-18T-240-S90K
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
出力(kW)0.09電源単相電圧(V)100/100減速比240周波数(Hz)50/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5安全率1.0種類インダクションモーターコンデンサ容量(μF)20定格電流(A)1.3出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])6.3/7.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1350出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)53.9[5.5]/53.9[5.5]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]実減速比1/246