アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本)
長さ(mm)
30
ゲージサイズ(呼び径)
1.197 1.198… 1.209 1.210(0.001mmトビ)
注文コード
09709814
品番
ET-11
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ゲージサイズ
が
98
種類から選べます
他の種類を見る
ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。
長さ(mm)
30
ゲージサイズ(呼び径)
1.197 1.198… 1.209 1.210(0.001mmトビ)
硬度HRC
58以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
± 0.3
真円度・直径不同(μm)
0.3