画像準備中

ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14本) 長さ(mm)40 ゲージサイズ(呼び径)7.897 7.898… 7.909 7.910(0.001mmトビ) 注文コード09711528 品番ET-79
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は長さ・ゲージサイズ98種類から選べます 他の種類を見る

ミクロン単位の高精度な測定を可能にするために±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビに、14本を標準セットにしました。

長さ(mm)40 ゲージサイズ(呼び径)7.897 7.898… 7.909 7.910(0.001mmトビ) 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)± 0.3 真円度・直径不同(μm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする