真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)2.50 注文コード09714522 品番1.2M×365×2.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。

長さ(m)1.2 幅(mm)365 厚さ(mm)2.50 用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 材質真鍮(BS) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする