商品レビューを投稿する内容量1台注文コード09714627品番HLMN-18T-30-T60WT
参考基準価格(税別)¥53,420販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
出力(kW)0.06電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比30周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状キー溝付き軸取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60安全率1.0種類インダクションモーター定格電流(A)0.17出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1300出力軸方向(入力側から見た場合)両方許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)8.33[0.85]/8.33[0.85]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])686[70]実減速比1/30.75