CNL-501IV OAレザーチェア ナカバヤシ 肘掛あり 09717243

CNL-501IV OAレザーチェア ナカバヤシ 09717243 CNL-501IV OAレザーチェア ナカバヤシ 09717243

OAレザーチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 背タイプローバック 注文コード09717243 品番CNL-501IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は背タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

OAレザーチェアに高級感溢れるアイボリーカラー。

色(張地)アイボリー 全高(mm)1060(980)〜1140(1060) 座面高さ(mm)440〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×470(460) 本体質量(kg)13 材質張地・表面/PUレザー、肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)13 アイボリー 肘掛あり 背タイプローバック ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする