RS PRO D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09717499 品番246-9534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
仕様
極数 = 15
オス/メス = オス
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = パネルマウント
ピッチ = 2.77mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5.0A
ハウジング材質 = 鋼
定格電圧 = 1.0 kV
長さ = 39.2mm
幅 = 12.55mm
深さ = 18.5mm
寸法 = 39.2x12.55x18.5mm
動作温度 Min = -50℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする