画像準備中

ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09717569 品番247-9076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
ワイヤーロープ直径 = 6mm
材質 = ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする