曜日別特売
248-2773 ローラーベアリング RS PRO 内径75mm レース幅27mm RS PRO 09718391

ローラーベアリング RS PRO 内径75mm レース幅27mm248-2773

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09718391
品番
248-2773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
内径 = 75mm
外径 = 130mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 27mm
ボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする