曜日別特売
248-2789 ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅31mm RS PRO 09718461

ローラーベアリング RS PRO 内径55mm レース幅31mm248-2789

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09718461
品番
248-2789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
内径 = 55mm
外径 = 120mm
ローラーベアリングタイプ = テーパー
レース幅 = 31mm
ボアタイプ = テーパー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする